164043-CILINDRO PIATTO DZF-32-80-P-A

Cilindro piatto DZF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DZF-32-80-P-A
Rubix:160000000586018
Produttore:164043
EAN:4052568136505
164043-CILINDRO PIATTO DZF-32-80-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro piatto dzf, metrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 164043-CILINDRO PIATTO DZF-32-80-P-A


Cilindro piatto DZF-32-80-P-A Non rotante, per rilevamento posizione, con anelli elastici di ammortizzazione nelle posizioni finali. Varie opzioni di montaggio, con o senza componenti di montaggio supplementare. Corsa=80 mm, Diametro pistone=(* 32 mm, * Diametro equivalente), Max. deflessione angolare dello stelo del pistone +/-=0,8 gradi, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso465,3 g
Tipologiacilindro piatto dzf, metrico
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
218,27 IVA esclusa
/ Unità
266,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione