14041-CILINDRO PIATTO DZH-32-25-PPV-A

Cilindro piatto DZH

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DZH-32-25-PPV-A
Rubix:160000000579186
Produttore:14041
EAN:4052568112219
14041-CILINDRO PIATTO DZH-32-25-PPV-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro piatto dzh, metrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14041-CILINDRO PIATTO DZH-32-25-PPV-A


Cilindro piatto DZH-32-25-PPV-A Antirotativo, per rilevamento posizioni, con ammortizzazione regolabile da entrambi i lati. Diverse possibilit  di montaggio, con e senza elementi di fissaggio aggiuntivi. Corsa=25 mm, Diametro pistone=(* 32 mm, * Diametro equivalente), Angolo di torsione max. dello stelo +/-=1,7 deg, Ammortizzazione=PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)174x35x52 mm
Peso589 g
Tipologiacilindro piatto dzh, metrico
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
284,06 IVA esclusa
/ Unità
346,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione