159963-CILINDRO TWIN DPZJ-25-80-P-A-S2

Cilindro a doppio pistone DPZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DPZJ-25-80-P-A-S2
Rubix:160000000584678
Produttore:159963
EAN:4052568127930
159963-CILINDRO TWIN DPZJ-25-80-P-A-S2

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro a doppio pistone (gemello) dpz
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 159963-CILINDRO TWIN DPZJ-25-80-P-A-S2


Cilindro a doppio pistone DPZ-25-80-P-A-S2 Con due barre del cilindro parallele, per rilevamento di prossimità con anelli elastici di ammortizzazione nelle parti finali. Corsa=80 mm, Posizione finale regolabile intervallo/lunghezza=10 mm, Diametro pistone=25 mm, Modalità di funzionamento dell'unità=Glifo, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1700 g
Tipologiacilindro a doppio pistone (gemello) dpz
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
907,70 IVA esclusa
/ Unità
1107,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione