550318-CAVO ENCODER NEBM-M12W8-E-5-N-S1G15

NEBM connecting line

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:NEBM-M12W8-E-5-N-S1G15
Rubix:160000000575197
Produttore:550318
EAN:4052568192426
550318-CAVO ENCODER NEBM-M12W8-E-5-N-S1G15

Dettagli del prodotto : 550318-CAVO ENCODER NEBM-M12W8-E-5-N-S1G15


Cavo encoder NEBM-M12W8-E-5-N-S1G15 Per servo-motore EMMS-AS-... Conforme alla norma=EN 61984, Caratteristica cavo=Adatto per portacavi, Intervallo tensione d'esercizio CA=0 - 30 V, Intervallo tensione d'esercizio CC=0 - 30 V, Resistenza alle scariche elettriche=0,5 kV

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale85444290
260,11 IVA esclusa
/ Unità
317,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione