33895-SUPPORTO A CERNIERA LNG-100
Cavalletto piede di montaggio LNG
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:LNG-100
Rubix:160000000580009
Produttore:33895
EAN:4052568009748

Documenti
Dettagli del prodotto : 33895-SUPPORTO A CERNIERA LNG-100
Montaggio del piede di forcella LNG-100 Dimensioni=100, Basato sullo standard=ISO 15552 (precedentemente anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 80 °C, Peso del prodotto=1141 g
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 89x101x95 mm |
|---|---|
| Peso | 1111 g |
| Tipologia | cavalletto piede di montaggio |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione