5148-SUPPORTO A CERNIERA LN-40

Cavalletto piede di montaggio LN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LN-40
Rubix:160000000578387
Produttore:5148
EAN:4052568065010
5148-SUPPORTO A CERNIERA LN-40

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavalletto piede di montaggio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5148-SUPPORTO A CERNIERA LN-40


Cavalletto di montaggio LN-40 per il montaggio girevole dei cilindri DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP. Dimensione=40, Basata sullo standard=ISO 15552 (precedentemente anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del prodotto=192 g

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48x55x36 mm
Peso195,5 g
Tipologiacavalletto piede di montaggio
Paese d'origineIN
Codice doganale84833032
24,43 IVA esclusa
/ Unità
29,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione