33890-SUPPORTO A CERNIERA LNG-32

Montaggio del piede a forcella LNG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LNG-32
Rubix:160000000580004
Produttore:33890
EAN:4052568009694
33890-SUPPORTO A CERNIERA LNG-32

Riepilogo info tecniche

Tipologiafissare il piede alla forcella
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 33890-SUPPORTO A CERNIERA LNG-32


Flangia girevole LNG-32 Dimensione=32, Conforme allo standard=ISO 15552 (precedentemente anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 80 °C, Peso del prodotto=133 g

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)43x52x38 mm
Peso127,04 g
Tipologiafissare il piede alla forcella
Paese d'origineDE
Codice doganale84833032
17,31 IVA esclusa
/ Unità
21,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore