164257-CAVO DI COLLEGAMENTO SIM-K-GD-2,5-PU

Cavo di collegamento SIM-K

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SIM-K-GD-2,5-PU
Rubix:160000000586100
Produttore:164257
EAN:4052568036874
164257-CAVO DI COLLEGAMENTO SIM-K-GD-2,5-PU

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavo di collegamento
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 164257-CAVO DI COLLEGAMENTO SIM-K-GD-2,5-PU


Cavo di collegamento SIM-K-GD-2,5-PU Per sensori e finecorsa. Conforme alla norma=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), Caratteristica cavo=Standard, Condizioni di prova cavo=(* Resistenza alla flessione alternata a norma Festo, * Condizioni di prova disponibili su richiesta, * Catena porta-cavi: 5 milioni di cicli, raggio di curvatura 75 mm), Intervallo tensione d'esercizio CA=0 - 60 V, Intervallo tensione d'esercizio CC=0 - 60 V

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)115x24x119 mm
Peso69,33 g
Tipologiacavo di collegamento
  • Esaurito