BUSSOLA MASCH.ATT.3/8 952RTL 4
Chiave a bussola-cacciavite lungo esagonale-IN 30 L
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gedore:IN 30 L 4
Rubix:160000000881904
Produttore:1510118
EAN:4010886814512


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 95 mm |
| Impronta | hex / allen |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA MASCH.ATT.3/8 952RTL 4
Bussola giravite 3/8" lunga, esagono cavo 4 mm Sec. DIN 7422 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Cromata Con perno inserito a pressione, punta fosfatata al manganese
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 44 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
| Lunghezza | 95 mm |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 4 mm |
| Modello | in 30 l 4-95 |
| Finitura | cromato |
| Codice doganale | 82079030 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione