CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE 1/4 MM60 941RG 5

Chiavi a bussola attacco 1/4" din 3120-iso 1174

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:IN 20 L 5-60
Rubix:160000000890261
Produttore:1933272
EAN:4010886864975
CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE  1/4 MM60 941RG 5

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza60 mm
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE 1/4 MM60 941RG 5


Bussola giravite 1/4" 5 mm Sec. DIN 7422 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con cordone di presa godronato Cromata Punta fosfatata al manganese

Informazioni tecniche


Attributi
Peso27 g
Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza60 mm
Improntahex / allen
Grandezza impronta5 mm
Modelloin 20 l 5-60
Finituracromato
Codice doganale82079030
13,76 IVA esclusa
/ Unità
16,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione