BUSSOLE MASCH.ATT.3/8 952RT 10

Chiavi a bussola attacco 3/8" din 3120-iso 1174

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:IN 30 10
Rubix:160000000860666
Produttore:6242920
EAN:4010886624296
BUSSOLE MASCH.ATT.3/8 952RT 10

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/8 ''
Lunghezza49 mm
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLE MASCH.ATT.3/8 952RT 10


Bussola giravite 3/8", esagono cavo 10 mm Sec. DIN 7422 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Cromata Con perno inserito a pressione, punta fosfatata al manganese * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso73 g
Quadro di trascinamento3/8 ''
Lunghezza49 mm
Improntahex / allen
Grandezza impronta10 mm
Finituracromato
Codice doganale82079030
12,96 IVA esclusa
/ Unità
15,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione