BUSSOLA MASCH.ATT.1/2 969RZ 6

Chiave a bussola-cacciavite esagonale lungo - IN 19 L

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:IN 19 L 6-90
Rubix:160000000860852
Produttore:6157300
EAN:4010886615737
BUSSOLA MASCH.ATT.1/2 969RZ 6

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza90 mm
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA MASCH.ATT.1/2 969RZ 6


Bussola giravite 1/2", 90 mm esagono cavo 6 mm Sec. DIN 7422 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Cromata Con perno inserito a pressione in acciaio speciale GEDORE-VANADIUM, fosfatata al manganese *t = punte a gradini 13 mm * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso79 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza90 mm
Improntahex / allen
Grandezza impronta6 mm
Modelloin 19 l 6-90
Finituracromato
Codice doganale82079030
16,16 IVA esclusa
/ Unità
19,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione