U02321012 232 3/8 NPH_2X24 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Chiavi a bussola per viti con impronta a croce PHILLIPS®
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:232 3/8 NPH 2X24
Rubix:160000000339129
Produttore:U02321012
EAN:8010239140660


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 50 mm |
| Impronta | phillips (ph) |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02321012 232 3/8 NPH_2X24 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio - Esecuzione cromata con inserto fosfatato
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 42 g |
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
| Lunghezza | 50 mm |
| Impronta | phillips (ph) |
| Grandezza impronta | ph2 |
| Modello | 232 3/8 nph |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore