BUSSOLE MASCH.ATT.1/2 969RS 50

Chiave a bussola-cacciavite TORX-ITX 19

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:ITX 19 T50
Rubix:160000000860823
Produttore:6158030
EAN:4010886615805
BUSSOLE MASCH.ATT.1/2 969RS 50
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza55 mm
Improntaprofilo torx
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLE MASCH.ATT.1/2 969RS 50


  • Impugnatura zigrinata azionata a mano
  • Cromato
  • Con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile
Bussola giravite 1/2", impronta TORX interna T50 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Cromata Con perno inserito a pressione in acciaio speciale GEDORE-VANADIUM, brunita

Informazioni tecniche


Attributi
Peso92 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza55 mm
Improntaprofilo torx
Grandezza improntat50
Modellot50
Finituracromato
Codice doganale82079030
Mostra UNSPSC / ECL@SS
23,84 IVA esclusa
/ Unità
29,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione