BUSSOLE MASCH.ATT.1/2 969RV 5/16

Punta del cacciavite da 1/2 pollice esagonale 7/32 pollici

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:IN 19 5/16AF
Rubix:160000000860846
Produttore:6155360
EAN:4010886615539
BUSSOLE MASCH.ATT.1/2 969RV 5/16
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza60 mm
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLE MASCH.ATT.1/2 969RV 5/16


Bussola giravite 1/2", esagono cavo 5/16" Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Cromata Con perno inserito a pressione in acciaio speciale GEDORE-VANADIUM, fosfatata al manganese

Informazioni tecniche


Attributi
Peso81 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza60 mm
Improntahex / allen
Grandezza impronta5/16 in
Modelloin 19 5/16af
Finituracromato
Codice doganale82079030
Mostra UNSPSC / ECL@SS
14,88 IVA esclusa
/ Unità
18,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione