BUSSOLE MASCH.ATT.1/2 969RV 5

Chiave a bussola-cacciavite a brugola IN 19

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:IN 19 5
Rubix:160000000860832
Produttore:6153150
EAN:4010886615317
BUSSOLE MASCH.ATT.1/2 969RV 5
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza60 mm
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLE MASCH.ATT.1/2 969RV 5


Bussola giravite 1/2", esagono cavo 5 mm Sec. DIN 7422 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Cromata Con perno inserito a pressione in acciaio speciale GEDORE-VANADIUM, fosfatata al manganese IN 19 17 per vite della coppa dell'olio * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso69 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza60 mm
Improntahex / allen
Grandezza impronta5 mm
Modelloin 19 5
Finituracromato
Codice doganale82079030
Mostra UNSPSC / ECL@SS
12,96 IVA esclusa
/ Unità
15,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione