BUSSOLA MASCH.ATT.1/2 969RS 45

Chiave a bussola-cacciavite TORX-ITX 19

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:ITX 19 T45
Rubix:160000000860822
Produttore:6157060
EAN:4010886615706
BUSSOLA MASCH.ATT.1/2 969RS 45

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza55 mm
Improntaprofilo torx
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA MASCH.ATT.1/2 969RS 45


  • Impugnatura zigrinata azionata a mano
  • Cromato
  • Con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile
Bussola giravite 1/2", impronta TORX interna T45 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Cromata Con perno inserito a pressione in acciaio speciale GEDORE-VANADIUM, brunita

Informazioni tecniche


Attributi
Peso77 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza55 mm
Improntaprofilo torx
Grandezza improntat45
Modellot45
Finituracromato
Codice doganale82079030
23,36 IVA esclusa
/ Unità
28,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione