BUSSOLA MASCH.ATT.1/2 969RV 4

Chiave a bussola-cacciavite a brugola IN 19

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:IN 19 4
Rubix:160000000860831
Produttore:6153070
EAN:4010886615300
BUSSOLA MASCH.ATT.1/2 969RV 4

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza60 mm
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA MASCH.ATT.1/2 969RV 4


Bussola giravite 1/2", esagono cavo 4 mm Sec. DIN 7422 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Cromata Con perno inserito a pressione in acciaio speciale GEDORE-VANADIUM, fosfatata al manganese IN 19 17 per vite della coppa dell'olio * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso68 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza60 mm
Improntahex / allen
Grandezza impronta4 mm
Modelloin 19 4
Finituracromato
Codice doganale82079030
12,96 IVA esclusa
/ Unità
15,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione