U02342010 234 1/2 N_6L1X104 CHIAVE A BUSSOLA
CHIAVI A BUSSOLA PER VITI CON ESAGONO INCASSATO 1/2" USAG 234 1/2 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:234 1/2 N 6L1X104
Rubix:160000000339226
Produttore:U02342010
EAN:8010239120969


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 140 mm |
| Impronta | hex / allen |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02342010 234 1/2 N_6L1X104 CHIAVE A BUSSOLA
ISO 2936 ISO 1174-1
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione cromata
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 140x104x30 mm |
|---|---|
| Peso | 97 g |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 140 mm |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 6l1 |
| Modello | 234 1/2 n |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore