009200520-BUSSOLA TX 1/2 TX 20 920TX 20
Chiavi a bussola maschio per viti con impronta Torx®, con attacco quadro femmina 1/2" cromate - inserti bruniti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:920TX 20
Rubix:160000000005187
Produttore:009200520
EAN:8014230035161


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2' '' |
|---|---|
| Lunghezza | 58 mm |
| Impronta | profilo torx |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009200520-BUSSOLA TX 1/2 TX 20 920TX 20
Chiavi a bussola maschio per viti con impronta Torx®, con attacco quadro femmina 1/2" cromate - inserti bruniti
Punti di forza
Chiavi a bussola maschio per viti con impronta Torx®, con attacco quadro femmina 1/2" cromate - inserti bruniti
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso | 62,9 g |
| Quadro di trascinamento | 1/2' '' |
| Lunghezza | 58 mm |
| Impronta | profilo torx |
| Grandezza impronta | t20 |
| Modello | 920tx 20 |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione