BUSSOLE MASCH.ATT.1/2 969RZ 3 8

Chiavi a bussola attacco 1/2" din 3120-iso 1174

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:IN 19 K 8
Rubix:160000000892970
Produttore:2219379
EAN:4010886883327
BUSSOLE MASCH.ATT.1/2 969RZ 3 8

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza60 mm
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLE MASCH.ATT.1/2 969RZ 3 8


Bussola giravite 1/2" con punta sferica, per viti a esagono cavo 8 mm Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Cromata Con perno inserito a pressione in acciaio speciale GEDORE vanadio, punta brunita Angolo di rotazione totale ca. 15-20°

Informazioni tecniche


Attributi
Peso80 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza60 mm
Improntahex / allen
Grandezza impronta8 mm
Modelloin 19 k 8
Finituracromato
Codice doganale82079030
16,16 IVA esclusa
/ Unità
19,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione