009280514-BUSSOLA A GIRAVITE ESAGONALE 3/4 ME14 928ME 14
CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE CON ATTACCO QUADRO FEMMINA 3/4" BETA 928ME
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:928ME 14
Rubix:160000000005453
Produttore:009280514
EAN:8014230084800


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 75 mm |
| Impronta | hex / allen |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009280514-BUSSOLA A GIRAVITE ESAGONALE 3/4 ME14 928ME 14
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 122x77x35 mm |
|---|---|
| Peso | 268 g |
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
| Lunghezza | 75 mm |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 14 |
| Modello | 928me 14 |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore