U02340008 234 1/4 N_3X14 CHIAVE A BUSSOLA -E-
CHIAVI A BUSSOLA PER VITI CON ESAGONO INCASSATO 1/4" USAG 234 1/4 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:234 1/4 N 3X14
Rubix:160000000339201
Produttore:U02340008
EAN:8010239189454


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 33 mm |
| Impronta | hex / allen |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02340008 234 1/4 N_3X14 CHIAVE A BUSSOLA -E-
ISO 2936 ISO 1174-1
Attacco quadro femmina
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata con inserto fosfatato
Attacco quadro femmina
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata con inserto fosfatato
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x30 mm |
|---|---|
| Peso | 10 g |
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
| Lunghezza | 33 mm |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore