BUSSOLE MASCH.ATT.1/2 969RV 7/32

Punta del cacciavite da 1/2 pollice esagonale 7/32 pollici

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:IN 19 7/32AF
Rubix:160000000860843
Produttore:6154980
EAN:4010886615492
BUSSOLE MASCH.ATT.1/2 969RV 7/32
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza60 mm
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLE MASCH.ATT.1/2 969RV 7/32


Bussola giravite 1/2", esagono cavo 7/32" Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Cromata Con perno inserito a pressione in acciaio speciale GEDORE-VANADIUM, fosfatata al manganese

Informazioni tecniche


Attributi
Peso69 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza60 mm
Improntahex / allen
Grandezza impronta7/32 in
Modelloin 19 7/32af
Finituracromato
Codice doganale82079030
Mostra UNSPSC / ECL@SS
15,36 IVA esclusa
/ Unità
18,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione