BUSSOLA SHP.8LA

RT-Cacciavite a brugola 1/4" per viti esagonali a brugola, dimensioni in pollici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:SHP.8LA
Rubix:160000000313528
EAN:3148516593238
BUSSOLA SHP.8LA

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza100 mm
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA SHP.8LA


A [mm]: 5,56d [mm]: 11,3L [mm]: 37L1 [mm]: 15 Connessioni: EH.107/32[g]: 19

Punti di forza

- Punta molto dura, intercambiabile per una maggiore durata. - presa R. 245. - Esecuzione: Cromata lucida, con punta fosfatata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso85 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)100x22x22 mm
Peso imballaggio85 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza100 mm
Improntahex / allen
Grandezza impronta8
Finituracromato
19,98 IVA esclusa
/ Unità
24,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione