BUSSOLE MASCH.ATT.1/4 941RD 2

Chiave a bussola-cacciavite PoziDriv-IKS 20 PZD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:IKS 20 PZD 2
Rubix:160000000860605
Produttore:6187210
EAN:4010886618721
BUSSOLE MASCH.ATT.1/4 941RD 2

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza28 mm
Improntapozidriv
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLE MASCH.ATT.1/4 941RD 2


Bussola giravite 1/4", impronta a croce PZ 2 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con cordone di presa godronato Cromata Punta fosfatata al manganese Punta sec. DIN ISO 8764-1 PZ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza28 mm
Improntapozidriv
Grandezza improntapzd2
Modellopzd2
Finituracromato
Codice doganale82079030
12,96 IVA esclusa
/ Unità
15,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione