Riferimenti
Gedore:ITX 20 T10
Rubix:160000000860615
Produttore:6190780
EAN:4010886619070


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 30,5 mm |
| Impronta | profilo torx |
Dettagli del prodotto : BUSSOLE MASCH.ATT.1/4 941RL 10
Bussola giravite 1/4", impronta TORX interna T10 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con cordone di presa godronato Cromate Con perno inserito a pressione in acciaio speciale GEDORE-VANADIUM, brunita
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
| Lunghezza | 30,5 mm |
| Impronta | profilo torx |
| Grandezza impronta | t10 |
| Modello | t10 |
| Finitura | cromato |
| Codice doganale | 82079030 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione