CH.BUSS.ESAG. 1/4 MM28 941RF 2.5

Chiavi a bussola attacco 1/4" din 3120-iso 1174

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:IN 20 2,5
Rubix:160000000890258
Produttore:1707736
EAN:4010886839676
CH.BUSS.ESAG. 1/4 MM28 941RF 2.5

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza28 mm
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CH.BUSS.ESAG. 1/4 MM28 941RF 2.5


Bussola giravite 1/4", esagono cavo 2,5 mm Sec. DIN 7422 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con cordone di presa godronato Cromata Punta fosfatata al manganese * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza28 mm
Improntahex / allen
Grandezza impronta2,5 mm
Modelloin 20 2,5
Finituracromato
Codice doganale82079030
10,08 IVA esclusa
/ Unità
12,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione