007200505-BUSSOLA A MACCHINA MASCH ESAG ME 5 720ME 5
CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE CON QUADRO FEMMINA 1/2" BETA 720ME
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:720ME 5
Rubix:160000000003722
Produttore:007200505
EAN:8014230350356


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 78 mm |
| Impronta | hex / allen |
Documenti
Dettagli del prodotto : 007200505-BUSSOLA A MACCHINA MASCH ESAG ME 5 720ME 5
Esecuzione fosfatata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso | 70 g |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 78 mm |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 5 |
| Modello | 720me 5 |
| Finitura | fosfato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore