BUSSOLE MASCH.ATT.3/4 974RC 14

Chiave a bussola-cacciavite esagonale-32 IN

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:IN 32 14
Rubix:160000000860955
Produttore:6275850
EAN:4010886627587
BUSSOLE MASCH.ATT.3/4 974RC 14
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento3/4 ''
Lunghezza80 mm
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLE MASCH.ATT.3/4 974RC 14


Bussola giravite 3/4", esagono cavo 14 mm Sec. DIN 7422 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con perno di sicurezza Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Cromata Con perno inserito a pressione, punta fosfatata al manganese

Informazioni tecniche


Attributi
Peso352 g
Quadro di trascinamento3/4 ''
Lunghezza80 mm
Improntahex / allen
Grandezza impronta14 mm
Modelloin 32 14
Finituracromato
Codice doganale82079030
Mostra UNSPSC / ECL@SS
36,24 IVA esclusa
/ Unità
44,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione