BUSSOLA MASCH.ATT.1/2 969RV 10

Chiave a bussola-cacciavite a brugola IN 19

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:IN 19 10
Rubix:160000000860837
Produttore:6153740
EAN:4010886615379
BUSSOLA MASCH.ATT.1/2 969RV 10

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza60 mm
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA MASCH.ATT.1/2 969RV 10


Bussola giravite 1/2", esagono cavo 10 mm Sec. DIN 7422 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Cromata Con perno inserito a pressione in acciaio speciale GEDORE-VANADIUM, fosfatata al manganese IN 19 17 per vite della coppa dell'olio * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso99 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza60 mm
Improntahex / allen
Grandezza impronta10 mm
Modelloin 19 10
Finituracromato
Codice doganale82079030
13,76 IVA esclusa
/ Unità
16,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione