BUSSOLE MASCH.ATT.1/2 969RZ 5L

Chiave a bussola-cacciavite esagonale lungo - IN 19 L

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:IN 19 L 5-180
Rubix:160000000875371
Produttore:6157140
EAN:4010886615713
BUSSOLE MASCH.ATT.1/2 969RZ 5L

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza180 mm
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLE MASCH.ATT.1/2 969RZ 5L


Bussola giravite 1/2", 180 mm esagono cavo 5 mm Sec. DIN 7422 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Cromata Con perno inserito a pressione in acciaio speciale GEDORE-VANADIUM, fosfatata al manganese *t = punte a gradini 13 mm * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso131 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza180 mm
Improntahex / allen
Grandezza impronta5 mm
Modelloin 19 l 5-180
Finituracromato
Codice doganale82079030
17,76 IVA esclusa
/ Unità
21,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione