009100500-BUSSOLA A GIRAVITE ESAGONALE 3/8 PE 10 910PE 10
CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE 3/8" BETA 910PE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:910PE 10
Rubix:160000000004894
Produttore:009100500
EAN:8014230033372


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 50 mm |
| Impronta | hex / allen |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009100500-BUSSOLA A GIRAVITE ESAGONALE 3/8 PE 10 910PE 10
DIN 7422
Esecuzione cromata
Inserti bruniti
Esecuzione cromata
Inserti bruniti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso | 59 g |
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
| Lunghezza | 50 mm |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 10 |
| Modello | 910pe 10 |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore