BUSSOLE MASCH.ATT.1/2 969RZ 1 10

Chiavi a bussola attacco 1/2" din 3120-iso 1174

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:IN 19 LK 10-140
Rubix:160000000879848
Produttore:6166800
EAN:4010886616680
BUSSOLE MASCH.ATT.1/2 969RZ 1 10
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza140 mm
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLE MASCH.ATT.1/2 969RZ 1 10


Bussola giravite 1/2", 140 mm esagono cavo 10 mm Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Cromata Con perno inserito a pressione in acciaio speciale GEDORE vanadio, brunita Angolo di rotazione totale ca. 15-20°

Informazioni tecniche


Attributi
Peso153 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza140 mm
Improntahex / allen
Grandezza impronta10 mm
Finituracromato
Codice doganale82079030
Mostra UNSPSC / ECL@SS
26,72 IVA esclusa
/ Unità
32,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione