BUSSOLA CACCIAVITE SHP.7LA

RT-Cacciavite a brugola 1/4" per viti esagonali a brugola, dimensioni in pollici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:SHP.7LA
Rubix:160000000313527
EAN:3148516593153
BUSSOLA CACCIAVITE SHP.7LA

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza100 mm
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA CACCIAVITE SHP.7LA


A [mm]: 5,56d [mm]: 11,3L [mm]: 37L1 [mm]: 15 Connessioni: EH.107/32[g]: 19

Punti di forza

- Punta molto dura, intercambiabile per una maggiore durata. - presa R. 245. - Esecuzione: Cromata lucida, con punta fosfatata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso82 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)100x22x22 mm
Peso imballaggio88 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza100 mm
Improntahex / allen
Grandezza impronta7
Modelloshp.7la
Finituracromato
20,02 IVA esclusa
/ Unità
24,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione