U02332109 233 1/2 NTX_T27X24 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:233 1/2 NTX T27X24
Rubix:160000000339169
Produttore:U02332109
EAN:8010239141209


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 60 mm |
| Impronta | profilo torx |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02332109 233 1/2 NTX_T27X24 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio - Esecuzione cromata con inserto fosfatato
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 60x10x55 mm |
|---|---|
| Peso | 63 g |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 60 mm |
| Impronta | profilo torx |
| Grandezza impronta | t27 |
| Modello | 233 1/2 ntx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione