BUSSOLA GIRAVITI SV.14B
Prese per cacciavite SVB-1/2" con denti multipli XZN
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:SV.14B
Rubix:160000000316179
EAN:3148516732729





Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 60 mm |
| Impronta | xzn |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA GIRAVITI SV.14B
Bussole per cacciavite SVB-1/2" con denti multipli XZN®
- Serie di lunghezza standard.
- Per vite di stampa femmina XZN®.
- Punta non rimovibile.
- Presentazione: Cromo lucido con punta fosfatata.
- Serie di lunghezza standard.
- Per vite di stampa femmina XZN®.
- Punta non rimovibile.
- Presentazione: Cromo lucido con punta fosfatata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 100 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 59x22x22 mm |
| Peso imballaggio | 99 g |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 60 mm |
| Impronta | xzn |
| Grandezza impronta | m14 |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione