009200524-BUSSOLA TX 1/2 TX 40 920TX 40
Chiavi a bussola maschio per viti con impronta Torx®, con attacco quadro femmina 1/2" cromate - inserti bruniti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:920TX 40
Rubix:160000000005191
Produttore:009200524
EAN:8014230035208

Documenti
Dettagli del prodotto : 009200524-BUSSOLA TX 1/2 TX 40 920TX 40
Chiavi a bussola maschio per viti con impronta Torx®, con attacco quadro femmina 1/2" cromate - inserti bruniti
Punti di forza
Chiavi a bussola maschio per viti con impronta Torx®, con attacco quadro femmina 1/2" cromate - inserti bruniti
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso | 65,2 g |
| Lunghezza | 58 mm |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
