BUSSOLA MASCH.ATT.3/4 974RCL 17

Chiavi a bussola attacco 3/4" din 3120-iso 1174

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:IN 32 L 17-155
Rubix:160000000893003
Produttore:1353705
EAN:4010886863824
BUSSOLA MASCH.ATT.3/4 974RCL 17

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/4 ''
Lunghezza155 mm
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA MASCH.ATT.3/4 974RCL 17


Bussola giravite 3/4" lunga, esagono cavo 17 mm Sec. DIN 7422 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con perno di sicurezza Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Cromata Con perno inserito a pressione, punta fosfatata al manganese

Informazioni tecniche


Attributi
Peso540 g
Quadro di trascinamento3/4 ''
Lunghezza155 mm
Improntahex / allen
Grandezza impronta17 mm
Modelloin 32 l 17-155
Finituracromato
Codice doganale82079030
58,32 IVA esclusa
/ Unità
71,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione