009200594-BUSSOLA ESAG. SCANALATA ES 14L 920ES 14L
Chiavi a bussola maschio per viti con impronta esascanalata con attacco quadro femmina 1/2" cromate - inserti bruniti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:920ES 14L
Rubix:160000000005235
Produttore:009200594
EAN:8014230055718


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2' '' |
|---|---|
| Lunghezza | 100 mm |
| Impronta | xzn |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009200594-BUSSOLA ESAG. SCANALATA ES 14L 920ES 14L
Chiavi a bussola maschio per viti con impronta esascanalata con attacco quadro femmina 1/2" cromate - inserti bruniti
Punti di forza
Chiavi a bussola maschio per viti con impronta esascanalata con attacco quadro femmina 1/2" cromate - inserti bruniti
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso | 149,3 g |
| Quadro di trascinamento | 1/2' '' |
| Lunghezza | 100 mm |
| Impronta | xzn |
| Grandezza impronta | 12s |
| Modello | 920es 14l |
| Materiale | acciaio |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione