U02341040 234 3/8 N_10X24 CHIAVE A BUSSOLA -E-
CHIAVI A BUSSOLA PER VITI CON ESAGONO INCASSATO 3/8" USAG 234 3/8 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:234 3/8 N 10X24
Rubix:160000000339220
Produttore:U02341040
EAN:8010239140523


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 51 mm |
| Impronta | hex / allen |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02341040 234 3/8 N_10X24 CHIAVE A BUSSOLA -E-
ISO 2936 ISO 1174-1
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata con inserto fosfatato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata con inserto fosfatato
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 58 g |
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
| Lunghezza | 51 mm |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 10 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore