BUSSOLA MASCH.ATT.1/4 941RL 20

Chiave a bussola-cacciavite TORX-ITX 20

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:ITX 20 T20
Rubix:160000000860617
Produttore:6190940
EAN:4010886619094
BUSSOLA MASCH.ATT.1/4 941RL 20

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza30,5 mm
Improntaprofilo torx
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA MASCH.ATT.1/4 941RL 20


Bussola giravite 1/4", impronta TORX interna T20 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con cordone di presa godronato Cromate Con perno inserito a pressione in acciaio speciale GEDORE-VANADIUM, brunita

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14 g
Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza30,5 mm
Improntaprofilo torx
Grandezza improntat20
Modellot20
Finituracromato
Codice doganale82079030
11,84 IVA esclusa
/ Unità
14,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione