BUSSOLA MASCH.ATT.3/8 952RTS 8
Chiave esagonale a testa sferica lunga-cacciavite-30 LK
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gedore:IN 30 LK 8
Rubix:160000000881913
Produttore:1505750
EAN:4010886815632


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 134 mm |
| Impronta | hex / allen |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA MASCH.ATT.3/8 952RTS 8
Bussola giravite 3/8" lunga, esagono cavo 8 mm Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Cromata Con perno inserito a pressione in acciaio speciale GEDORE-VANADIUM, brunita Angolo di rotazione totale ca. 15-20°
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 91 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
| Lunghezza | 134 mm |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 8 mm |
| Modello | in 30 lk 8 |
| Finitura | cromato |
| Codice doganale | 82079030 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione