CH.BUSS.ESAG. 1/4 MM28 941RF 4

Chiavi a bussola attacco 1/4" din 3120-iso 1174

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:IN 20 4
Rubix:160000000860609
Produttore:6176280
EAN:4010886617625
CH.BUSS.ESAG. 1/4 MM28 941RF 4

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza28 mm
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CH.BUSS.ESAG. 1/4 MM28 941RF 4


Bussola giravite 1/4", esagono cavo 4 mm Sec. DIN 7422 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con cordone di presa godronato Cromata Punta fosfatata al manganese * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11 g
Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza28 mm
Improntahex / allen
Grandezza impronta4 mm
Finituracromato
Codice doganale82079030
10,48 IVA esclusa
/ Unità
12,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione