Riferimenti
Gedore:IN 32 19
Rubix:160000000860957
Produttore:6276070
EAN:4010886627600


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 80 mm |
| Impronta | hex / allen |
Dettagli del prodotto : BUSSOLE MASCH.ATT.3/4 974RC 19
Bussola giravite 3/4", esagono cavo 19 mm Sec. DIN 7422 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con perno di sicurezza Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Cromata Con perno inserito a pressione, punta fosfatata al manganese
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 433 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
| Lunghezza | 80 mm |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 19 mm |
| Modello | in 32 19 |
| Finitura | cromato |
| Codice doganale | 82079030 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione