BUSSOLA MASCH.ATT.1/2 969RP 6
Chiavi a bussola attacco 1/2" din 3120-iso 1174
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gedore:INX 19 L 6-100
Rubix:160000000860807
Produttore:6159190
EAN:4010886615911


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 100 mm |
| Impronta | xzn |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA MASCH.ATT.1/2 969RP 6
Bussola giravite 1/2" lunga, XZN M6 Sec. DIN 2324 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Cromata Con perno inserito a pressione in acciaio speciale GEDORE vanadio, fosfatata al manganese Punta sec. DIN 2325 * non a norma
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 93 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 100 mm |
| Impronta | xzn |
| Grandezza impronta | m6 |
| Modello | inx 19 l 6-100 |
| Finitura | cromato |
| Codice doganale | 82079030 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione