Riferimenti
Gedore:380100
Rubix:999250616004732
Produttore:4513040
EAN:4017981380102


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Impronta | impronta multipla |
| Grandezza impronta | 3/8 in - 1 in |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 380100
Chiave a gradini combinata con 5 gradini 3/8"-1" Per il montaggio e smontaggio di valvole di radiatori, raccordi avvitati da 3/8" a 1" e prolunghe corte per rubinetti Trascinamento di camme, esagono e dodecagono Quadro a innesto da 1/2" Nichelate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 135 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Impronta | impronta multipla |
| Grandezza impronta | 3/8 in - 1 in |
| Modello | 380100 |
| Finitura | nichel |
| Codice doganale | 82055980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione