BUSSOLA MASCH.ATT.1/2 969RV 1/2

Punta del cacciavite da 1/2 pollice esagonale 7/32 pollici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:IN 19 1/2AF
Rubix:160000000860848
Produttore:6155520
EAN:4010886615553
BUSSOLA MASCH.ATT.1/2 969RV 1/2

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza60 mm
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA MASCH.ATT.1/2 969RV 1/2


Bussola giravite 1/2", esagono cavo 1/2" Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Cromata Con perno inserito a pressione in acciaio speciale GEDORE-VANADIUM, fosfatata al manganese

Informazioni tecniche


Attributi
Peso119 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza60 mm
Improntahex / allen
Grandezza impronta1/2 in
Finituracromato
Codice doganale82079030
17,76 IVA esclusa
/ Unità
21,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione