BUSSOLE MASCH.ATT.1/2 969RP 14

Chiavi a bussola attacco 1/2" din 3120-iso 1174

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:INX 19 L 14-100
Rubix:160000000887232
Produttore:1888951
EAN:4010886859575
BUSSOLE MASCH.ATT.1/2 969RP 14

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza100 mm
Improntaxzn
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLE MASCH.ATT.1/2 969RP 14


Bussola giravite 1/2" lunga, XZN M14 Sec. DIN 2324 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Cromata Con perno inserito a pressione in acciaio speciale GEDORE vanadio, fosfatata al manganese Punta sec. DIN 2325 * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso110 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza100 mm
Improntaxzn
Grandezza improntam14
Modelloinx 19 l 14-100
Finituracromato
Codice doganale82079030
40,96 IVA esclusa
/ Unità
49,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione