BUSSOLA MASCH.ATT.1/2 969RZ 14

Chiave a bussola-cacciavite esagonale lungo - IN 19 L

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:IN 19 L 14-140
Rubix:160000000860857
Produttore:6158620
EAN:4010886615867
BUSSOLA MASCH.ATT.1/2 969RZ 14

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza140 mm
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BUSSOLA MASCH.ATT.1/2 969RZ 14


Bussola giravite 1/2", 140 mm esagono cavo 14 mm Sec. DIN 7422 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Cromata Con perno inserito a pressione in acciaio speciale GEDORE-VANADIUM, fosfatata al manganese *t = punte a gradini 13 mm * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso257 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza140 mm
Improntahex / allen
Grandezza impronta14 mm
Modelloin 19 l 14-140
Finituracromato
Codice doganale82079030
25,84 IVA esclusa
/ Unità
31,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione